Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø40/25x3000 mm

  • ERIKS:12170537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,02/ stukexcl. btw

€ 91,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,02

-

3+

€ 63,35

16.67%

5+

€ 50,68

33.33%

9+

€ 46,88

38.33%

13+

€ 44,35

41.67%

18+

€ 40,54

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Inwendige diameter
25 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C