€ 119,37/ stukexcl. btw
€ 144,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 119,37 | - |
5+ | € 99,48 | 16.67% |
9+ | € 79,58 | 33.33% |
17+ | € 73,61 | 38.33% |
25+ | € 69,63 | 41.67% |
33+ | € 63,66 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |