€ 39,79/ stukexcl. btw
€ 48,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,79 | - |
13+ | € 33,16 | 16.67% |
25+ | € 26,53 | 33.33% |
50+ | € 24,54 | 38.33% |
75+ | € 23,21 | 41.67% |
99+ | € 21,22 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |