Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø30/15x3000 mm

  • ERIKS:12170536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,45/ stukexcl. btw

€ 59,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,45

-

4+

€ 41,21

16.67%

7+

€ 32,97

33.33%

14+

€ 30,50

38.33%

20+

€ 28,85

41.67%

27+

€ 26,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
15 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C