€ 15,31/ stukexcl. btw
€ 18,53incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,31 | - |
10+ | € 12,76 | 16.67% |
20+ | € 10,21 | 33.33% |
40+ | € 9,44 | 38.33% |
59+ | € 8,93 | 41.67% |
79+ | € 8,17 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |