Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø25/18x1000 mm

  • ERIKS:11283940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,04

-

21+

€ 6,70

16.67%

41+

€ 5,36

33.33%

81+

€ 4,96

38.33%

121+

€ 4,69

41.67%

161+

€ 4,29

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
25 mm
Inwendige diameter
18 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C