€ 10,21/ stukexcl. btw
€ 12,35incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,21 | - |
16+ | € 8,51 | 16.67% |
32+ | € 6,81 | 33.33% |
64+ | € 6,30 | 38.33% |
95+ | € 5,96 | 41.67% |
127+ | € 5,45 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Inwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |