Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø125/80x3000 mm

  • ERIKS:11470365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,08/ stukexcl. btw

€ 528,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 437,08

-

2+

€ 378,02

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
125 mm
Inwendige diameter
80 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C