€ 424,45/ stukexcl. btw
€ 513,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 424,45 | - |
2+ | € 353,71 | 16.67% |
3+ | € 282,96 | 33.33% |
5+ | € 261,74 | 38.33% |
7+ | € 247,59 | 41.67% |
9+ | € 226,37 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Inwendige diameter | 100 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |