Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø100/80x3000 mm

  • ERIKS:11470361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,31/ stukexcl. btw

€ 396,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 327,31

-

2+

€ 261,85

20.00%

3+

€ 242,21

26.00%

4+

€ 229,12

30.00%

5+

€ 209,48

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
80 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C