Eriks
EPRATAL

EPRATAL Holstaf POM C wit ø100/80x1000 mm

  • ERIKS:11470360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,93/ stukexcl. btw

€ 158,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 130,93

-

2+

€ 109,11

16.67%

4+

€ 87,28

33.33%

7+

€ 80,74

38.33%

10+

€ 76,37

41.67%

13+

€ 69,83

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C