€ 69,62/ stukexcl. btw
€ 84,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 69,62 | - |
2+ | € 58,02 | 16.67% |
4+ | € 46,41 | 33.33% |
8+ | € 42,93 | 38.33% |
12+ | € 40,61 | 41.67% |
16+ | € 37,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |