€ 151,72/ stukexcl. btw
€ 183,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 151,72 | - |
2+ | € 126,43 | 16.67% |
3+ | € 101,14 | 33.33% |
5+ | € 93,56 | 38.33% |
7+ | € 88,50 | 41.67% |
9+ | € 80,92 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |