Eriks
EPRANITE

EPRANITE Rondstaf PET zwart ø40x3000 mm

  • ERIKS:11468686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,96/ stukexcl. btw

€ 117,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,96

-

2+

€ 80,80

16.67%

4+

€ 64,64

33.33%

7+

€ 59,79

38.33%

11+

€ 56,56

41.67%

14+

€ 51,71

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Matig
Verlijmbaar
Goed
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epranite