Eriks
EPRANITE

EPRANITE Rondstaf PET zwart ø40x1000 mm

  • ERIKS:11726216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,32/ stukexcl. btw

€ 39,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,32

-

6+

€ 26,94

16.67%

11+

€ 21,55

33.33%

21+

€ 19,93

38.33%

31+

€ 18,85

41.67%

41+

€ 17,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Matig
Verlijmbaar
Goed
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epranite