€ 25,77/ stukexcl. btw
€ 31,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,77 | - |
7+ | € 21,48 | 16.67% |
13+ | € 17,18 | 33.33% |
26+ | € 15,89 | 38.33% |
38+ | € 15,03 | 41.67% |
51+ | € 13,74 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |