€ 89,57/ stukexcl. btw
€ 108,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 89,57 | - |
2+ | € 74,64 | 16.67% |
4+ | € 59,71 | 33.33% |
8+ | € 55,23 | 38.33% |
11+ | € 52,25 | 41.67% |
15+ | € 47,77 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |