€ 155,69/ stukexcl. btw
€ 188,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 155,69 | - |
2+ | € 124,55 | 20.00% |
4+ | € 115,21 | 26.00% |
6+ | € 108,98 | 30.00% |
7+ | € 99,64 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 56 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |