€ 62,27/ stukexcl. btw
€ 75,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,27 | - |
3+ | € 51,90 | 16.67% |
6+ | € 41,52 | 33.33% |
11+ | € 38,40 | 38.33% |
16+ | € 36,33 | 41.67% |
21+ | € 33,21 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 56 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |