€ 47,24/ stukexcl. btw
€ 57,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,24 | - |
4+ | € 39,37 | 16.67% |
7+ | € 31,49 | 33.33% |
14+ | € 29,13 | 38.33% |
21+ | € 27,56 | 41.67% |
28+ | € 25,19 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 28 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |