Eriks
EPRANITE

EPRANITE Rondstaf PET wit ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,08

-

21+

€ 6,73

16.67%

41+

€ 5,38

33.33%

81+

€ 4,98

38.33%

121+

€ 4,71

41.67%

161+

€ 4,31

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Matig
Verlijmbaar
Goed
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epranite