€ 225,51/ stukexcl. btw
€ 272,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 225,51 | - |
2+ | € 208,60 | 7.50% |
3+ | € 197,32 | 12.50% |
4+ | € 180,41 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |