€ 3,25/ stukexcl. btw
€ 3,93incl. btw
1454 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,25 | - |
49+ | € 2,71 | 16.67% |
98+ | € 2,16 | 33.33% |
196+ | € 2,00 | 38.33% |
293+ | € 1,89 | 41.67% |
391+ | € 1,73 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |