€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,12 | - |
77+ | € 1,77 | 16.67% |
153+ | € 1,42 | 33.33% |
305+ | € 1,31 | 38.33% |
458+ | € 1,24 | 41.67% |
610+ | € 1,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |