€ 112,12/ stukexcl. btw
€ 135,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 112,12 | - |
2+ | € 93,44 | 16.67% |
3+ | € 74,75 | 33.33% |
6+ | € 69,14 | 38.33% |
9+ | € 65,40 | 41.67% |
12+ | € 59,80 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite FG |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Matig |
Verlijmbaar | Goed |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |