€ 127,19/ stukexcl. btw
€ 153,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,19 | - |
2+ | € 105,99 | 16.67% |
3+ | € 84,79 | 33.33% |
5+ | € 78,43 | 38.33% |
8+ | € 74,19 | 41.67% |
10+ | € 67,83 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Lichtgrijs |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite BG FG |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |