€ 143,82/ stukexcl. btw
€ 174,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 143,82 | - |
2+ | € 115,06 | 20.00% |
4+ | € 106,43 | 26.00% |
6+ | € 100,67 | 30.00% |
8+ | € 92,04 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Lichtgrijs |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite BG |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |