Eriks
EPRANITE

EPRANITE Rondstaf PET BG (bearing-grade) lichtgrijs ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,19/ stukexcl. btw

€ 153,90incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,19

-

2+

€ 105,99

16.67%

3+

€ 84,79

33.33%

5+

€ 78,43

38.33%

8+

€ 74,19

41.67%

10+

€ 67,83

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Lichtgrijs
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite BG
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epranite