€ 17,48/ stukexcl. btw
€ 21,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,48 | - |
9+ | € 14,57 | 16.67% |
18+ | € 11,65 | 33.33% |
36+ | € 10,78 | 38.33% |
54+ | € 10,20 | 41.67% |
72+ | € 9,32 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Lichtgrijs |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite BG |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epranite |