Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaat PET zwart 3000x610x16 mm

  • ERIKS:11454125
Image 1
Een kristallijn polyester met hoge mechanische sterkte en een zeer goede kruip- en maatvastheid. Het materiaal kent ook een lage en constante wrijvingscoëfficiënt en is zeer slijtvast. De hoge hardheid van het materiaal maakt het gevoelig voor kerfslag. Scherpe hoeken en randen in producten moeten vermeden worden.
Opslaan in lijst

€ 490,82/ stukexcl. btw

€ 593,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 490,82

-

2+

€ 424,50

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Zwart
Dikte
16 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epranite
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd