€ 213,35/ stukexcl. btw
€ 258,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 213,35 | - |
2+ | € 170,68 | 20.00% |
3+ | € 157,88 | 26.00% |
4+ | € 149,35 | 30.00% |
5+ | € 136,54 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epranite |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |