€ 128,14/ stukexcl. btw
€ 155,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 128,14 | - |
2+ | € 106,78 | 16.67% |
3+ | € 85,42 | 33.33% |
5+ | € 79,02 | 38.33% |
8+ | € 74,75 | 41.67% |
10+ | € 68,34 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epranite |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |