Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaat PET wit 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12170174
Image 1
Een kristallijn polyester met hoge mechanische sterkte en een zeer goede kruip- en maatvastheid. Het materiaal kent ook een lage en constante wrijvingscoëfficiënt en is zeer slijtvast. De hoge hardheid van het materiaal maakt het gevoelig voor kerfslag. Scherpe hoeken en randen in producten moeten vermeden worden.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Wit
Dikte
12 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epranite
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd