€ 269,46/ stukexcl. btw
€ 326,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 269,46 | - |
2+ | € 215,57 | 20.00% |
3+ | € 199,40 | 26.00% |
4+ | € 188,62 | 30.00% |
5+ | € 172,45 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Wit |
Dikte | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epranite |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |