Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaat PET wit 1000x610x15 mm

  • ERIKS:11458186
Image 1
Een kristallijn polyester met hoge mechanische sterkte en een zeer goede kruip- en maatvastheid. Het materiaal kent ook een lage en constante wrijvingscoëfficiënt en is zeer slijtvast. De hoge hardheid van het materiaal maakt het gevoelig voor kerfslag. Scherpe hoeken en randen in producten moeten vermeden worden.
Opslaan in lijst

€ 204,83/ stukexcl. btw

€ 247,84incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 204,83

-

2+

€ 163,86

20.00%

3+

€ 151,57

26.00%

4+

€ 143,38

30.00%

6+

€ 131,09

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Wit
Dikte
15 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epranite
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd