€ 1.127,35/ stukexcl. btw
€ 1.364,09incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite BG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epranite |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |