Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaat PET BG lichtgrijs 1000x610x60 mm

  • ERIKS:11052567
Image 1
Een kristallijn polyester voorzien van intern smeermiddel, met een hoge mechanische sterkte en een zeer goede kruipvastheid. Het materiaal heeft een lage en constante wrijvingscoëfficiënt. Het is zeer slijtvast en heeft een bijzonder hoge maatvastheid. De hoge hardheid van het materiaal maakt het gevoelig voor kerfslag. Scherpe hoeken en randen in producten moeten vermeden worden.
Opslaan in lijst

€ 898,88/ stukexcl. btw

€ 1.087,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Lichtgrijs
Dikte
60 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite BG
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epranite
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Niet van toepassing