€ 243,76/ stukexcl. btw
€ 294,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 243,76 | - |
2+ | € 225,47 | 7.50% |
3+ | € 213,29 | 12.50% |
4+ | € 195,00 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRANITE |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PETP |
Materiaal kwaliteit | Epranite BG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epranite |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |