Eriks
EPRANITE

EPRANITE Holstaf PET BG (bearing grade) licht grijs ø30/20x1000 mm

  • ERIKS:10034781
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRANITE
Kleur
Lichtgrijs
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PETP
Materiaal kwaliteit
Epranite BG
Groep
Transparante kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epranite