Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø60x1000 mm

  • ERIKS:11090820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,18/ stukexcl. btw

€ 64,35incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,18

-

4+

€ 44,32

16.67%

7+

€ 35,46

33.33%

13+

€ 32,80

38.33%

19+

€ 31,02

41.67%

26+

€ 28,36

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6