Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø50x1000 mm

  • ERIKS:11029062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,98/ stukexcl. btw

€ 44,75incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,98

-

5+

€ 30,82

16.67%

10+

€ 24,65

33.33%

19+

€ 22,80

38.33%

28+

€ 21,57

41.67%

37+

€ 19,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6