€ 90,16/ stukexcl. btw
€ 109,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 90,16 | - |
2+ | € 75,14 | 16.67% |
4+ | € 60,11 | 33.33% |
8+ | € 55,60 | 38.33% |
12+ | € 52,59 | 41.67% |
15+ | € 48,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 45 mm |
Lengte | 3000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |