Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø45x1000 mm

  • ERIKS:11101257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,05/ stukexcl. btw

€ 36,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,05

-

6+

€ 25,05

16.67%

12+

€ 20,04

33.33%

23+

€ 18,53

38.33%

34+

€ 17,53

41.67%

45+

€ 16,03

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6