Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø40x3000 mm

  • ERIKS:11468153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,84/ stukexcl. btw

€ 85,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,84

-

3+

€ 59,04

16.67%

5+

€ 47,23

33.33%

10+

€ 43,69

38.33%

15+

€ 41,32

41.67%

19+

€ 37,78

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6