Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø32x1000 mm

  • ERIKS:11380977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,22/ stukexcl. btw

€ 18,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,22

-

11+

€ 12,68

16.67%

22+

€ 10,14

33.33%

43+

€ 9,38

38.33%

64+

€ 8,88

41.67%

85+

€ 8,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
32 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6