€ 40,04/ stukexcl. btw
€ 48,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,04 | - |
4+ | € 33,37 | 16.67% |
8+ | € 26,69 | 33.33% |
16+ | € 24,69 | 38.33% |
24+ | € 23,36 | 41.67% |
32+ | € 21,35 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |