Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø25x1000 mm

  • ERIKS:11136914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,59/ stukexcl. btw

€ 11,60incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,59

-

18+

€ 7,99

16.67%

35+

€ 6,39

33.33%

70+

€ 5,91

38.33%

105+

€ 5,59

41.67%

140+

€ 5,11

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6