€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,30 | - |
10+ | € 15,25 | 16.67% |
19+ | € 12,20 | 33.33% |
37+ | € 11,29 | 38.33% |
55+ | € 10,68 | 41.67% |
74+ | € 9,76 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |