Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø20x1000 mm

  • ERIKS:11043226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

319,635 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

28+

€ 5,09

16.67%

55+

€ 4,07

33.33%

110+

€ 3,76

38.33%

165+

€ 3,56

41.67%

220+

€ 3,25

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6