Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 XT zwart ø15x3000 mm

  • ERIKS:11056779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,29/ stukexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,29

-

20+

€ 6,91

16.67%

39+

€ 5,53

33.33%

77+

€ 5,11

38.33%

116+

€ 4,84

41.67%

154+

€ 4,42

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6